TPCC6 0.5mm×4PピンクJP Cat.6 LANケーブル JAPPY 29083759

TPCC6 0.5mm×4PピンクJP Cat.6 LANケーブル JAPPY 29083759
TPCC6 0.5mm×4PピンクJP Cat.6 LANケーブル JAPPY 29083759
TPCC6 0.5mm×4PピンクJP Cat.6 LANケーブル JAPPY 29083759
TPCC6 0.5mm×4PピンクJP Cat.6 LANケーブル JAPPY 29083759

Cat.6 LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
シース色ピンク
内容量1巻(300m)注文コード29083759品番TPCC6 0.5mm×4PピンクJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)
Cat.6対応
中心介在に十字型紐を採用
ReelexII梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性

寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300シース色ピンク対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする