曜日別特売
RTQ-180-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083820

RTQ-180-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083820
RTQ-180-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083820
RTQ-180-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083820
RTQ-180-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083820

ラチェットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トルク(N・m)18
全長(mm)222
内容量1本注文コード29083820品番RTQ-180-JP
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)
ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止
”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!

用途2分用全長(mm)222質量(g)340トルク(N・m)18サイズ(mm)(ナット)1/4、17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする