曜日別特売
RTQ-550-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083838

RTQ-550-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083838
RTQ-550-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083838
RTQ-550-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083838
RTQ-550-JP ラチェットトルクレンチ JAPPY 29083838

ラチェットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トルク(N・m)55
全長(mm)270
内容量1本注文コード29083838品番RTQ-550-JP
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)
ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止
”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!

用途4分用全長(mm)270質量(g)435トルク(N・m)55サイズ(mm)(ナット)1/2、26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする