Eカッター(小)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29083856 品番E-SHO-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます
6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具
円周・縦方向のカットが可能
E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り

寸法(mm)40×40×50 使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません 適合ケーブルサイズ(mm2)14〜100用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする