日本モレックス(molex)
53375シリーズ 2.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
11
11
15
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29084266
品番
53375-1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
色
(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)
2.5
極数
11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき