レデューシングユニオンティアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径T3(inch)12,1/2 適合チューブ径T1(inch)3/4×5/8 注文コード29085457 品番P-RUTATW4-W6-TW4AS【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥34,9001,598
この商品は適合チューブ径T3・適合チューブ径T1など77種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)93.5 寸法B(mm)47 寸法C(mm)47 寸法D(mm)48.5 寸法F1(mm)28 寸法F2(mm)38 寸法F3(mm)28 形状レデューシングユニオンティアダプタ 適合チューブ径T1(inch)3/4×5/8 適合チューブ径T3(inch)12,1/2 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合接続本体T2:12,1/2” 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする