AR80FHX5V7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086130

本体

AR80FHX5V7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086130
AR80FHX5V7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086130
AR80FHX5V7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086130

シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)
ケースインデックスカード付10mm透明(黒Trey)プラケース
インデックスカード付10mm透明(黒Trey)プラケース
スピンドルケース
内容量1パック(5枚)注文コード29086130品番AR80FHX5V7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出の音楽やデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。

用途音楽用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます)レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル録音時間(分)79.57レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)入数5RoHS指令(10物質対応)対応ケースインデックスカード付10mm透明(黒Trey)プラケース容量(MB)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする