曜日別特売
SR80FP100V1E データ用700MB スピンドルケースCD Verbatim(バーベイタム) 29086175

本体

データ用700MB スピンドルケースCD

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード29086175品番SR80FP100V1E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

インクジェットプリンタ対応のレーベルはワイド印刷に対応しており、自由なデザインでデータを残せます。

用途データ用CD記録方式1回のみ速度48倍速レーベル面色ホワイト入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 納品データとして
株式会社エクス・プランサービス業

業務の納品データとして使用しています。
大容量ケースで、省スペースなのとリーズナブルなのでリピートで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする