曜日別特売
VBR130RP100SV4 データ&録画用25GB ブルーレイディスク Verbatim(バーベイタム) 29086200

本体

データ&録画用25GB ブルーレイディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード29086200品番VBR130RP100SV4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ180分録画できます。

本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする