ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29086480
品番
SS-20BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途
屋外での電源延長に。
質量(kg)
4.4
コンセント個数
4(防雨キャップ付)
定格電流(A)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
塗装色
デザートカラー
心数(C)
2
使用場所
屋外