「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクロペンタノン型液状シリコーンゴム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード29086568 品番KCP-101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

シクロペンタノン型は従来品に比べて、硬化時に発生する臭いが少なく、安全面にも配慮されています。
引火点が70℃以上と高く、輸送や貯蔵時の取り扱いの手間を減らせます。
各樹脂との接着性が良好で金属の腐食性もありません。
速硬化、接着性の発現が速く、耐熱性、耐寒性、電気特性に優れています。
加熱炉不要、UV照射設備不要で環境負荷が少ない製品です。

用途接着剤、シール材、コーティング材など グレー 硬度(デュロペータA)24 ガス名(副生)シクロペンタノン 引張強度(MPa)2.2 密度(g/cm3)1.06 指触乾燥時間(分)5 粘度(23℃)(Pa・s[P])50 切断時伸(%)260 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 性状中粘度 危険物の性状非水溶性
注意
※当面、メーカー出荷後3か月間の保証期間ですので入荷後はお早めにご使用ください。
※保管時は高温多湿を避け冷暗所にて保管ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする