イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。
18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。
各種4K/HDR対応機器に最適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。