三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の ボトルトレー
ボトルトレーSC 100-3 径Φ100 1×3 白
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
29087566
品番
SC100-3
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
カゴとトレーがセパレート方式でカゴごとボトルの運搬が可能です(トレー裏底部の接着テープ並びタッピング止め)。
引出し用のためボトルが入る高さの空間なら、どこにでも取付けられます。
仕様
使用びん径:Φ100mm
寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×296(トレー)
立て数(本)
3
配列
1×3