日本端子
日本端子の 電子部品(オンボード)
日本端子の 機構部品(電子部品)
日本端子の 基板用コネクタ
端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
17
注文コード
29088615
品番
CE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
17
材質
インシュレータ:ナイロン(ポリアミド系)
色
(インシュレータ)無着色