M0205DC タオルハンガー 折りたたみ式 モノタロウ 29088789 M0205DC タオルハンガー 折りたたみ式 モノタロウ 29088789 M0205DC タオルハンガー 折りたたみ式 モノタロウ 29088789

タオルハンガー 折りたたみ式

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29088789 品番M0205DC
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単組み立て式で、折りたたみが出来ますので、収納時に場所を取りません。

用途室内でのタオル干しに 仕様タオル掛け本数:7 材質パイプ部:スチール+塗装、樹脂部:ABS 寸法(mm)幅535、奥行350、高さ580(収納時:幅535、奥行30、高さ685) 質量(g)約900
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29088789
2026-02-26
用途:
タオル掛け 乾燥防止用
農・林・水産業

とても良かった。部屋の乾燥防止用に濡れタオルをかけて使うため買いましたが、とても良かったです

2025-11-28
用途:
これ、2台目なんです
運輸・通信業

半信半疑で購入して、数年後また購入。とても便利で重宝しているからです。全開から3年は経ってるので、耐久性は無理をさせなければ問題ないです。

2025-10-30
用途:
自宅浴室のタオル、足ふき掛け
名岐産業株式会社 様

ホテルのタオル干しくらいのものが欲しかったのですが、少し大きすぎました。

1人が参考にしています
2025-11-18
用途:
タオル干し
その他業種

台が軽く不安定。
上部の干し桟の固定部が甘く、外れ安く倒れてしまう。

2025-11-27
用途:
バスタオルサイズの物干し
サービス業

フェイスタオル以上のサイズ不可
組み立てサイズは600m m
バスタオルサイズ不可

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
雑巾干し
卸売・小売業

どうしてもっと早く購入しなかったのだろうと思うほど、大変満足しています。
毎日、雑巾用のタオルを3枚干すのに使っています。
軽くて場所を取らずとても使いやすいです。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
会社の掃除タオル干し
佐世保第一ホテル 様 (サービス業)

なんでもすぐに対応して頂き助かりました
ありがとうございます

対象商品:
29088789
2024-04-26
用途:
食堂でタオルを干す
製造業

特に問題なく省スペースでよい。
今後も、この物干しを購入する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする