用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入
大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入
研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
最大吐出量(mL/min)100最大吐出圧力(MPa)0.6接続口径Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホース電圧(V)AC90~230電源AC90~230V、単相(50/60Hz)質量(kg)3.4~5保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可入力信号無電圧接点パルス信号(100msec以上)電源コード3芯_0.75mm2、1.5mストローク数(spm)パルス入力に対して1/100~100回平均消費電力(W)20