シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2.5
幅(mm)
85
注文コード
29089263
品番
FND 16t×2.5m
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・幅
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い
長さ(m)
2.5
幅(mm)
85
形状
エンドレス形
厚さ(mm)
25
色
紺
ベルト幅(mm)
85
使用荷重(t)
16(最大)
全長(m)
2.5
質量(kg/m)
2.2
最大使用荷重(t)
16
注意
※白芯が見えたら使用ストップ。
※角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
※熱いものには使えません。
※酸洗いなどには使えません。