PC-440A デジタルインジケータ テクロック 29089289

デジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台最小表示量(mm)0.01測定範囲(mm)0~12.7注文コード29089289品番PC-440A
参考基準価格(税別)¥25,660販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示

用途ワークの深さや段差を測定測定範囲(mm)0~12.7使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.0以下表示液晶、(-)符号および6桁表示測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45最大応答速度(mm/s)1000電池寿命(連続時間)約7000指示精度0.02mm以下測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする