テクロック
デジタルインジケータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
最小表示量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0~12.7
注文コード
29089350
品番
PC-440A-f
参考基準価格(税別)
¥25,660
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示量・測定範囲・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途
ワークの深さや段差を測定
形状
裏蓋:平
測定範囲(mm)
0~12.7
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
リチウム金属電池:CR2032
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.0以下
表示
液晶、(-)符号および6桁表示
測定子(mm)
取付部:M2.5×P0.45
最大応答速度(mm/s)
1000
電池寿命(連続時間)
約7000
指示精度
0.02mm以下
測定子先端
球面R=1.5mm(超硬合金)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。