マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)4 幅(mm)95 注文コード29089489 品番FND 20t×4m
参考基準価格(税別)¥170,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は全長・幅など115種類から選べます 他の種類を見る

マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い

長さ(m)4 幅(mm)95 形状エンドレス形 厚さ(mm)30 ベルト幅(mm)95 使用荷重(t)20(最大) 全長(m)4 質量(kg/m)2.7 最大使用荷重(t)20
注意
※白芯が見えたら使用ストップ。
※角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
※熱いものには使えません。
※酸洗いなどには使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする