MMP JAPAN株式会社
MMP JAPAN株式会社の ストレッチフィルム
MMP JAPAN株式会社の 手巻き用
ストレッチフィルム(手巻用) 8ミクロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
注文コード
29090347
品番
MMP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。
中軽量物の荷崩れ防止に最適です。
幅(mm)
500
長さ(m)
600
厚さ(μm)
8
紙管内径(mm)
76
環境対応
塩化ビニル不使用
用途
輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。
材質
ポリエチレン(メタロセンLLDPE)