曜日別特売
PID-CS-0-B PID実習セット MG(旧エム・システム技研) 29091056

PID実習セット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード29091056品番PID-CS-0-B
参考基準価格(税別)¥650,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。
パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上
でPID制御を体験することができます。
通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア
(形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。
操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを
制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。
100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。
どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。

質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム消費電力(VA)約60操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする