PID実習セット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29091074 品番PID-TS-0-B
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電球の表面温度をPID制御によって一定値に制御します。
パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上
でPID制御を体験することができます。
通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア
(形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。
操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを
制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。
100V AC電源があれば、何処でも簡単に実習ができます。
取っ手付きケースに入っているので、持ち運びが容易です。
どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。

質量(kg)約5.7 制御出力シングルループコントローラ:0〜100%、SCADALINXpro:0〜100% 材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム 消費電力(VA)約70 操作手動-自動-カスケード切換 測定値シングルループコントローラ:0〜100%、SCADALINXpro:0〜100% 設定値シングルループコントローラ:0〜100%、SCADALINXpro:0〜100%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする