楕円お玉 カンクマ18-0ミニ中華 カンダ[厨房用品] 29093357

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

カンクマ18-0ミニ中華

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29093357品番楕円お玉
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質18-0ステンレス幅(mm)112容量(mL)150頭径(Φmm)95柄長さ(mm)295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29093357
2024-09-11
用途: 自宅、野営での調理時

実際、真円と楕円での使用感の違いは感じません、なんで買ったかといえば「陳建民さんが使っていたから」です。
敢えて言うならば横が絞れている分、汁物や調味料が注ぎやすいかもしれません。

対象商品 : 29093357
2022-07-11
用途: 調理
オリエント産業株式会社卸売・小売業

楕円を購入しました。使い勝手がもう一つで、円形のほうが良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする