AC-002-W チャンピオンバッグ af(旭風防) 29095449

 

AC-002-W チャンピオンバッグ af(旭風防) 29095449
AC-002-W チャンピオンバッグ af(旭風防) 29095449
AC-002-W チャンピオンバッグ af(旭風防) 29095449

チャンピオンバッグ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード29095449品番AC-002-W
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

チャンピオンバッグ

用途
サイドボックス
材質ABS樹脂質量(kg)約1.6(片側)ホワイト容量(L)約12(片側)最大積載量(kg)1(片側)適合車種ヤマハ/ツーリングセロー/2BK-DG31J寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×145×270
注意
※取付にはヤマハ純正「アドベンチャーリアキャリア」(Q5K-YSK-041-E13)と「サドルバックサポート」(Q5K-YSK-041-E15)が必要です。別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする