曜日別特売
CS-S2 6本用 18-8殺菌灯付庖丁差 カンダ[厨房用品] 29095649

18-8殺菌灯付庖丁差

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード29095649品番CS-S2 6本用
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

紫外線の中で強い殺菌力のある波長を効率よく使い、優れた殺菌力を発揮します。但し、殺菌力を過信する事はおやめ下さい。
衛生管理の手助けをする器具です。本体及び包丁受けの部分はいつも清潔にしてください。
プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れるだけで手軽に使用でき10Wですので電気代もわずかです。
厚手のステンレス板(0.8mm)を使用しているので耐久性は抜群です。また殺菌ランプ・グロー球も取り替えられます。
電気部分がカンタンに取り外せるので本体部分の水洗いが楽に出来ます。包丁受けの部分も取り外して洗えます。刃渡り36cmの包丁まで収納できます。

材質18-8ステンレス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×340×440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする