MR10R-2NC-4U-EF-DC12V メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD 29097034 MR10R-2NC-4U-EF-DC12V メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD 29097034 MR10R-2NC-4U-EF-DC12V メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD 29097034

メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC12 接続口径1/4-28UNF 作動方式NC(通電時開)形 注文コード29097034 品番MR10R-2NC-4U-EF-DC12V
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,292
販売価格(税別)
7,538
この商品は電圧・接続口径・作動方式など16種類から選べます 他の種類を見る

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。
接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。
1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)
内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。
使用圧力範囲を-0.08〜0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05〜0.1MPa)
省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。
10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。
CEマーキングに対応しています。

用途
微量の薬液制御に
分析装置の分注工程に
接続口径1/4-28UNF 質量(g)22 電圧(V)DC12 ポート数2 消費電力(W)(保持時)1、(起動時)4.2 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08〜0.2 作動方式NC(通電時開)形 配管方法直接配管形 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 漏れ電流(mA)2.0以下 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
注意
※内部容積は、ボディとダイアフラムで形成された接液部の容積です。ただし、配管部の容積は除きます。
※取付姿勢は自在ですが、液溜りの少ないコイル部を上にした垂直取付を推奨します。
※起動時の消費電力の値は、通電開始〜50msの時間です。
※制御回路からの漏れ電流は、規定以下でご使用ください。
※次亜塩素酸ナトリウム(ソーダ)有効塩素濃度0.1%以下での使用に関しては、事前に個々の使用条件に応じた機能テストを行ってください。有効塩素濃度0.1%超は、ご使用にならないでください。
※本製品は電子基板を内蔵しておりますので、著しい湿度雰囲気では使用しないでください。
※電磁弁には、極性があります。リード線:赤を+側に配線してください。
※電磁弁が完全にOFFした後、次回ONするまで1秒以上間隔を開けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする