商品レビューを投稿する内容量1台接続口径M5作動方式NO(通電時閉)形注文コード29097077品番MR10R-2NO-M5-EF-DC12V
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,292販売価格(税別)
この商品は電圧・接続口径・作動方式など16種類から選べます他の種類を見る 欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。
接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。
1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)
内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。
使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)
省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。
10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。
CEマーキングに対応しています。