マッキュリィ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29099204 品番 MY-3-OG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。
コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。
DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。

質量(kg)0.4 オリーブグリーン コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別HHFF 電線仕様-芯数2 限度電流(A)7 使用場所屋内
注意
※定格電流(7A)は巻いたままの状態で使用できる電流です。
※合計で1000W(10A)を超えて使用しないで下さい。
※自動巻式です。

商品説明動画

ハタヤホームリール「オリーブグリーンシリーズ」電線を収納できる巻き取り式3タイプ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする