CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29099378 品番DM-200C
参考基準価格(税別)¥584,900 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!
軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。
自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。
ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。
高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。
ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。

用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接 付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226 仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1〜13m/分 質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む) 長さ(m)トーチ:3 定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG) 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15〜26 定格出力電流(A)200 使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368 定格入力(kVA)6.2(6.1kW) 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0) 相数単相 定格使用率(%)35 定格負荷電圧(V)24 最高無負荷電圧(V)70〜75 定格出力電圧(V)200/220 径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)
注意
※ご使用の前に取扱説明書を必ずお読み下さい。
※溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置して下さい。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置して下さい。
※標準組込チップは0.8mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする