カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
朱泥皿
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29102134
品番
14cm
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
127
高さ(mm)
20
材質
朱泥
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内径×高さH(Φmm×mm)
127×20