カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 急須・ティーポット
6斗大茶具
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
29103209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
容量(mL)
【急須】750
材質
磁器
寸法(mm)
【急須】Φ120×225×H170
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【手付茶碗】77×60
トレー寸法(mm)
Φ263