曜日別特売
TRA1791-39-M トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) 日新被服 29103307

※製品代表画像

TRA1791-39-M トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) 日新被服 29103307
TRA1791-39-M トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) 日新被服 29103307
TRA1791-39-M トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) 日新被服 29103307
TRA1791-39-M トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) 日新被服 29103307
TRA1791-39-M トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) 日新被服 29103307

トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1着注文コード29103307品番TRA1791-39-M
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
ハーネス対応。

セット内容服のみグレーサイズM胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45着丈(cm)67質量(g/m2)110
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
※アルミコーティングは洗濯等により、多少脱落したり黒くなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする