10インチ 燕舞マフィン&スープ皿 カンダ 29103358

燕舞マフィン&スープ皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29103358品番10インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

燕舞ファインボーンチャイナ。

形状丸皿直径(Φmm)255高さ(mm)39材質ファインボーンチャイナ電子レンジ食器洗浄機容量(mL)365寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする