※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白磁楕円
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29103805
品番
取皿
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
オーバル皿
長辺(mm)
162
短辺(mm)
130
高さ(mm)
30
材質
有田焼磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(縦×横×高さ)(mm)
162×130×30