カンダ[厨房用品]
18-8中華ドラゴンフォーク
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
29106273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ゴールドめっき。
材質
18-8ステンレス
種別
中華ドラゴンフォーク
寸法(mm)
【頭サイズ】26×65
全長(mm)
186
食器の種類
中華食器