No.700 だしこしシート カンダ[厨房用品] 29108249

だしこしシート

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)700×700
内容量1個(10枚)注文コード29108249品番No.700
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

きれいに漉せる油漉し革命
油こし・油こしカゴなどに敷いてご使用いただくと大変便利です。
厳選された不織布を使用していますので、とても丈夫で耐熱温度も230℃と高く、揚物をした直後でもすぐこせ、油が大変きれいになります。
耐熱温度も230℃ととても高いので和食は勿論のこと、洋食、中華を問わず全ての料理にお使いいただけるシートです。

材質不織布寸法(縦×横)(mm)700×700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする