カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
専用PCフタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29108906
品番
小(メタル丼Jr.用) メタル丼Jr.専用
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
更に保温性を高める為のフタ。
また、積み重ねる事が可能な設計になっておりますので、スペースを確保する事ができます。
材質
PP
直径(Φmm)
180
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内径(Φmm)
180
耐用温度(℃)
-20〜200
注意
※ハッチ・サーラには対応しません。