カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メタル丼スイーツカップ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29109204
品番
塗装仕様 黒
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
50
材質
18-8ステンレス(二重構造)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
種類
ボウル
外径×高さH(Φmm×mm)
120×50
適合容量(L)
100