※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メタル食器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長辺(mm)
260
注文コード
29109807
品番
餃子皿大
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
長辺
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角皿
長辺(mm)
260
短辺(mm)
126
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○