JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
トルクソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29111208
品番
JTC3522-19
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
JTC3522用
寸法(mm)
19
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
設定トルク(Nm)
最大:100