JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
トルクソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29111217
品番
JTC3522-21
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
JTC3522用
寸法(mm)
21
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
設定トルク(Nm)
最大:100