カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
カンダ[厨房用品]の 熱調理機・加熱機器
カンダ[厨房用品]の 業務用フライヤー
18-8ポテトフライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29116028
品番
大
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
メッシュ
4
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
270×180×120