JTC
JTCの バッテリー関連
JTCの バッテリーテスター/点検用品
JTCの バッテリーテスター
バッテリーCCAテスタープリンター付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29116300
品番
JTC6721
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ムービー バッテリーの寿命が判ります。
AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ
モノタロウ
¥
22,980
¥
25,278
税込
用途
バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付
仕様
バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS
使用電圧(V)
9〜30
ディスプレイ
バックライトディスプレイ:60×32mm
測定電圧(V)
12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)
言語表示
日本語
測定範囲(CCA値)
100〜2200CCA
計測方式
インピーダンス方式
取扱説明書:
(6.65MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。