JTC
JTCの 整備補助用品
JTCの マグネット収納
JTCの マグネットトレイ
1/4 マグネットビットトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29117185
品番
JTC7671
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
36個のビットを収納できます。
材質
PP/ゴム磁石
寸法(mm)
178×32×20
色
青
収納数
穴径(mm):13.5×1個、7.5×36個