JTC
JTCの 整備補助用品
JTCの マグネット収納
JTCの マグネットトレイ
6.3mm マグネットソケットトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29117194
品番
JTC7672
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
26個のソケットを収納できます。
材質
PP/ゴム磁石
寸法(mm)
235×55×35
色
青
収納数
ショートソケット:13個 、ディープソケット:13個