JTC
JTCの 整備補助用品
JTCの マグネット収納
JTCの マグネットトレイ
12.7mm マグネットソケットトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29117210
品番
JTC7674
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
19個のソケットを収納できます。
材質
PP/ゴム磁石
寸法(mm)
360×85×34
色
青
収納数
ショートソケット:18個 、アダプター:1個