カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 茶こし
カンクマ18-8共柄深型茶こし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29118697
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
105
メッシュ
40
外径×深さ(Φmm×mm)
80×80