カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 茶こし
カンクマ18-8HG三角茶こし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29118715
品番
大
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
外径(Φmm)
74
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
97
メッシュ
内アミ30メッシュ・外アミ18メッシュ
外径×深さ(Φmm×mm)
74×48