カンダ[厨房用品]
カンクマPC柄三角シリコンゴムヘラ小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29118898
品番
白
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヘラ部:シリコンゴム、ハンドル:ABS樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)
94×187
耐用温度(℃)
【ヘラ部】-5~200